Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peppa Pig Peppa's Adventures Tea Time with Peppa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peppa Pig Peppa's Adventures Tea Time with Peppa
Peppa Pig Peppa's Adventures Tea Time with Peppa
Peppa Pig Peppa's Adventures Tea Time with Peppa
Peppa Pig Peppa's Adventures Tea Time with Peppa
Peppa Pig Peppa's Adventures Tea Time with Peppa
Peppa Pig Peppa's Adventures Tea Time with Peppa
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93588759
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F25285X1
EAN/GTIN:
     5010993846221
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Tiertyp
Schwein
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Jahr
2021
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
216 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
178 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.