Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JETI Duplex DC-16 II Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JETI Duplex DC-16 II Fernbedienung
JETI Duplex DC-16 II Fernbedienung
JETI Duplex DC-16 II Fernbedienung
JETI Duplex DC-16 II Fernbedienung
JETI Duplex DC-16 II Fernbedienung
JETI Duplex DC-16 II Fernbedienung
JETI Duplex DC-16 II Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93483944
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     JDEX-TDC16II-S
EAN/GTIN:
     8595245915582
Suchbegriffe:
Pultfernsteuerung Modellbau
Pultsender Modellbau
pultfernsteuerung modellbau
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Produkttyp
Fernbedienung
Markenkompatibilität
JETI
Vorgesehene Verwendung
Flugzeug, Helikopter, Universal
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Kompatible Speicherkarten
SD
Drosselfunktion (TH)
Ja
Telemetrie-Receiver
Ja
Anzahl Kanäle
24 Kanäle
Kanaleinstellungsfunktion
Ja
Frequenzband
2.4 / 0.9 GHz
Interne Speicherkapazität
8 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6200 mAh
USB-Ladeport
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.314,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,06*
€ 1.832,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,03*
€ 1.773,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,59*
€ 1.671,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,07*
€ 1.611,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,89*
€ 1.564,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.