Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GRP2624 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GRP2624 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2624 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2624 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2624 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2624 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2624 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93088404
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP2624
EAN/GTIN:
     6947273703273
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-9
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
MD5, TLS, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, SRTP
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofonanzahl
2
Sprachcodec
G.722, G.729A, G.729B, G.711Mu, G.723, G.711alaw, G.726, iLBC, OPUS
Geräuschunterdrückung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Anzahl Funktionstasten
9
Upgradefähige Firmware
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
2000
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrug ohne Abheben
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Anpassbares Hintergrundbild
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Passwortschutz-Art
Supervisor, Benutzer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
880 g
Paketgewicht
1260 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.