Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA CLIP & CLOSE N10411 GLAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA CLIP & CLOSE N10411 GLAS
EMSA CLIP & CLOSE N10411 GLAS
EMSA CLIP & CLOSE N10411 GLAS
EMSA CLIP & CLOSE N10411 GLAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93003047
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1041100
EAN/GTIN:
     4009049540115
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
CLIP & CLOSE Frischhaltedosen aus Glas: Für jede Situation
Vom Zubereiten und Kochen bis zum Servieren, Einfrieren und Aufwärmen ... die EMSA CLIP & CLOSE Frischhaltedosen aus Glas übernehmen alle Aufgaben. Die perfekte Lösung für jede Situation. Diese nützlichen Frischhaltedosen aus Glas präsentieren sich nun in einem verbesserten Design mit einer speziellen Stapelkante und einem verstärkten Rand — zum rutschfesten Stapeln von Boxen derselben Größe — sowie einer noch robusteren Glaskonstruktion. Alles andere kennen Sie und gefällt Ihnen: vom Ofen und der Mikrowelle zum Kühlschrank und zur Tiefkühltruhe, diese Frischhaltedosen sind sowohl hitzebeständig (bis zu 420°C) als auch TK-tauglich. Zudem sind sie zum mühelosen Reinigen 100 % spülmaschinenfest und 100 % hygienisch für die perfekte Frischhaltung. Und noch etwas, was sich nicht geändert hat: die deutsche Deckel-Technologie, d. h. alles, was Sie noch machen müssen, ist Clip... und Close!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1080 g
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1430 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Temperaturbeständigkeit
420 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 420 °C
Abnehmbarer Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N1040500
ab € 5,51*
Sonstiges
Emsa
N1040600
ab € 6,54*
Sonstiges
Emsa
N1040800
ab € 7,45*
Sonstiges
Emsa
N1040900
ab € 7,90*
Sonstiges
Emsa
N1041000
ab € 8,44*
Sonstiges
Emsa
N1041200
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.