Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Tefal Pro Express Vision GV9812 GV9812
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93003021
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GV9812E0
EAN/GTIN:
     3121040082331
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Tefal Pro Express Vision Dampfbügelstation
Noch nie war perfekte Wäschepflege so einfach: Die Tefal Pro Express Vision Dampfbügelstation bietet genügend Dampfkraft für alle Ansprüche an eine Dampfbügelstation, mit einer verbesserten Technologie für eine optimierte Wäschepflege jeden Tag. Mit dem Smart LED Vision System als Game Changer leuchtet die Spitze des Bügeleisens automatisch in horizontaler Position, für die perfekte Sicht überall — in jedem Raum, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Dieses innovative System stellt eine reibungslosere und einfachere Wäschepflege mit stets perfekten Ergebnissen sicher. Intelligentes Design trifft auf besonders geballte Dampfleistung: eine kontinuierliche Dampfabgabe von bis zu 180 g/min, ein Dampfstoß von 700 g/min, der selbst mit den hartnäckigsten Falten fertig wird, und ein Dampfdruck von bis zu 8,1 Bar. Abgerundet wird die perfekte Hochdruck-Dampfbügelstation mit zahlreichen Funktionen: 2-in-1-Dampfbügeln für längere Bügelarbeiten und schnelles Auffrischen zwischendurch und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
6029 g
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchaufbewahrung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
3000 W
Dampfstoßleistung
700 g/min
Material Bügelsohle
Durilium AirGlide Autoclean soleplate
Max. Dampfdruck
8.1 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Konstante Dampfleistung
180 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Anti-Kalksammler
Ja
Herausnehmbarer Anti-Kalksammler
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Einstellmöglichkeiten
3
Automatische Abschaltung
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Anzeige
Waagenwarnung
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
3000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
5340 g
Technische Details
Aufwärmzeit
120 s
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
5
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.