Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-7459-0332-4 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-7459-0332-4 Aufkleber für Kinder
EMF 978-3-7459-0332-4 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928964
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-7459-0332-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Liebe für alle Tiere! Stickerbuch mit über 800 farbigen Tiermotiven, Schmuckelementen, Vorlagen und Sprüchen für alle Animal-Fans! Perfekt für das Bullet Journal, Reisetagebuch oder Stickeralbum – diese Sticker können überall hinein- oder aufgeklebt werden! Insgesamt gibt es über 800 Stück, davon auch lustige und schlaue Sprüche, tierische Schmuckelemente und Informationen zum Bullet Journaling. – Tierisch schöne Stickersammlung: Über 800 farbige Motive zum Dekorieren von Geschenken, Planern, Karten, Reisetagebüchern und mehr – Die Tierwelt zum Aufkleben: von Katzen über Elefanten bis hin zum Faultier sind alle Lieblinge dabei – Mit praktischen Tipps und Tricks für Bullet Journals, Tagebücher, Kalender und mehr For Animal-Lovers! Dieses Stickerbuch ist für alle, die tierisch gute Gesellschaft zu schätzen wissen! Ob minimalistisch gezeichnet, in Watercolor-Optik oder realistisch – in diese Tier-Sticker muss man sich einfach verlieben! Egal ob prachtvoller Hirsch, süßer Dackel oder lustiger Kugelfisch, schuppig oder pelzig, exotisch oder süß. So werden Bullet Journals, Reisetagebücher und Geschenke ganz einfach perfekt dekoriert und verschönert. Und das Tolle: Alle Aufkleber haben eine beschreibbare Oberfläche!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Einfache Anwendung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children & Adults
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
800 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.