Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-96093-809-5 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-96093-809-5 Aufkleber für Kinder
EMF 978-3-96093-809-5 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928956
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-96093-809-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Praktisch schöne Sticker für den Lehreralltag! Die Kunst des Bullet Journals funktioniert zwar auch ohne schmückende Elemente, aber mit ist es doch um einiges schöner. Aus diesem Grund ist das individuelle Bullet Journal eigentlich nur komplett, wenn es hübsche Sticker und Verzierungen enthält. In diesem Stickerbuch finden sich über 800 neue und trenige Sticker ganz speziell für Lehrer. Darunter befinden sich Sticker für alle Anlässe im eigenen Planer: Fleißaufkleber, Organisationshelfer, humorvolle Sprüche, schmückende Letterings und noch viele mehr. So wird die monatliche und wöchentliche Planung im Lehrerzimmer nicht nur erleichtert, sondern gleichzeitig verschönert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Einfache Anwendung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Edition Michael Fischer
Zielgruppe
Children & Adults
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
800 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.