Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-96093-712-8 art/craft toy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928941
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-96093-712-8
EAN/GTIN:
     9783960937128
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Bohemian-Style! Die moderne Knüpfkunst Makramee bringt neuen frischen Wind in die eigenen vier Wände. Neben Lampenschirm und Blumenampel können auch tolle kleine Geschenke und nützliche Gegenstände geknüpft, geflochten und geknotet werden, wie z.B. Schlüsselanhänger, Ohrringe oder Greifringe. Mehr als 20 moderne Knüpfprojekte werden leicht erklärt und ausführlicher erklärt, sodass die Kunstwerke aus Garn schnell umgesetzt sind. In den drei Kapiteln zu den Themen „cosy“, „natural“ und „happy“ findet man vom hübschen Wandschmuck bis hin zum bunten Mobile für jedes Knüpfherz das Richtige. Knüpf on!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Children's DIY book
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Genre
Ausbildung
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Stefanie Siebenländer
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Höhe
241 mm
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.