Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-7459-0401-7 Übungsheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-7459-0401-7 Übungsheft
EMF 978-3-7459-0401-7 Übungsheft
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928927
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-7459-0401-7
EAN/GTIN:
     9783745904017
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
ALLE SPRÜCHE UND MOTIVE ZUM NACHZEICHNEN, KOLORIEREN UND HERAUSTRENNEN – MIT PERFORIERTEN SEITEN Handlettering ganz einfach! Tolle Sprüche für alle Lebenslagen zum Nachzeichnen und Heraustrennen. So macht Lettern Spaß! Handlettering-Fans aufgepasst: Dieser ultimative Sprüche-Block eignet sich sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene. Die Grundlagen werden kompakt erklärt und bereiten einen auf die ersten Schritte vor. Auch Fortgeschrittene kommen auf ihre Kosten und können sich durch die vielen Vorlagen und Spruchideen inspirieren lassen. Die leicht vorgedruckten Vorlagen eignen sich ideal für das Nachzeichnen der Sprüche. So werden Handlettering-Skills trainiert und das mit viel Spaß. Zum Schluss werden die Lieblingssprüche herausgetrennt und können noch weiter verschönert werden. Das Zuhause kann damit dekoriert werden und Freunde und Familie freuen sich bestimmt auch über einen schönen und geletterten Spruch. In diesem Block erwarten Sie: – Über 111 Spruch-Vorlagen zum Nachlettern – kompakter Grundlagenteil – Tolle Sprüche für alle Lebenslagen und Gemütszustände
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Blätteranzahl
128 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: Übungsheft, Übungshefte, übungsheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.