Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-96093-627-5 art/craft toy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-96093-627-5 art/craft toy
EMF 978-3-96093-627-5 art/craft toy
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928925
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-96093-627-5
EAN/GTIN:
     9783960936275
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Die schönsten Projekte für alle, die ihr Handlettering-Können selbst anwenden wollen, präsentiert Tanja Cappell in diesem Buch. Unter den 50 Lettering-Ideen finden sich Inspirationen von Büro bis Wohnzimmer und von Accessoires bis zu Papeterie. Deko-Ideen fürs Babyzimmer, edle Klappkarten für verschiedene Anlässe, individualisierte Geschenkverpackungen oder beschriftete Alltagsgegenstände – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn alles kann belettert werden! Alle Materialien und die verwendeten Stifte werden ausführlich erklärt, die einzelnen Projekte werden in Schritt-für-Schritt-Anleitungen beschrieben und alle Letterings sind als Vorlage zum Abpausen vorhanden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Genre
Ausbildung
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Höhe
241 mm
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.