Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-96093-629-9 art/craft toy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-96093-629-9 art/craft toy
EMF 978-3-96093-629-9 art/craft toy
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928916
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-96093-629-9
EAN/GTIN:
     9783960936299
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Häkeln Sie sich Ihren eigenen kleinen Zirkus: Manege frei für Zauberer, Elefant und viele weitere niedliche Zirkus-Amigurumis. Die kunterbunten Tiere und ihre bezaubernden Zirkus-Accessoires wie Zylinder, Einrad oder bunte Reifen werden anschaulich Schritt für Schritt erklärt. Die fröhlichen Tierchen garantieren bunten Häkelspaß und sind dank des illustrierten Grundlagenteils auch von Anfängern leicht umzusetzen. Also auf ins bunte Zirkustreiben und ran an die Häkelnadeln!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Children's DIY book
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Genre
Ausbildung
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Vermeiren, Joke
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
230 mm
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.