Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-7459-0632-5 art/craft toy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-7459-0632-5 art/craft toy
EMF 978-3-7459-0632-5 art/craft toy
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92928909
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-7459-0632-5
EAN/GTIN:
     9783745906325
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Niedliche Amigurumis häkeln – Von der beliebten Häkeldesignerin @​littleaquagirl Niedlich, niedlicher, am niedlichsten. Lass dich entführen in die pastellige Welt dieser lustigen Häkelbande. Bewaffnet mit Wollknäuel und Häkelnadel erschaffst du deinen eigenen kleinen Häkelfreund, zum Verschenken oder Selbst-Liebhaben. Vom kleinen Drachen über die begabte Bärendame bis hin zur neugierigen Spitzmaus mit der besonderen Spürnase – lerne die Figuren mit all ihren Träumen und Besonderheiten kennen. Das Buch vereint detaillierte Anleitungen zum Häkeln mit kleinen Geschichten über die Charaktere bis hin zu einem umfassenden Grundlagenteil. So macht das Häkeln einfach Spaß und ganz schnell ist das ideale Geschenk auch schon fertig. Ob für Kollegen, Freunde oder Familienmitglieder, die kleinen Amigurumis bringen jedes Herz zum Schmelzen. – 15 einzigartige Häkelfiguren, die mit Accessoires individualisiert werden können – Ideal zum Sammeln, Verschenken und Spielen – Mit ausführlichen und teilfotografierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen Schon lange nicht mehr gehäkelt oder absoluter Anfänger? Kein Problem. Der Grundlagenteil am Anfang des Buches zeigt alle nötigen Maschen mit Illustrationen. Die Projektanleitungen sind bestückt mit genauen Materialangaben, Figurengröße und Schwierigkeitsgrad – so kann dem Häkelspaß nichts mehr im Wege stehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Children's DIY book
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Genre
Ausbildung
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
17/08/2021
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Lee, Erinna
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
230 mm
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.