Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7129 Herst.-Nr.: 88154 EAN/GTIN: 4002911490693 |
| |
|
| | |
| Tischdecke auf Rolle "soft selection plus" aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung Breite: 118 cm - Länge: 40 m PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 % Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und wasserdicht - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - ideal auch für die Verwendung im Freien - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 70 g/m² - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 118 x 4000 cm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polypropylen (PP) | | Produkttyp | Tischdecke | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja | | Vorgesehene Verwendung | Innen & Außen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 59,47* | € 77,33* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 52,55* | € 90,12* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,34* | € 99,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|