Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3827 Herst.-Nr.: 82342 EAN/GTIN: 4002911972427 |
| |
|
| | |
| Tischdecke auf Rolle aus PP-Vlies "soft selection"
Breite: 118 cm - Länge: 25 m PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 % Polypropylen
- weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und feuchtigkeitsresistent - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 50 g/m² - mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 118 x 2500 cm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Rot | | Material | Polypropylen (PP) | | Produkttyp | Tischdecke | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,39* | € 31,01* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 34,00* | € 34,00* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,09* | € 41,11* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,28* | € 43,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 124,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|