Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL DL Vario Quattro PRO S Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92895115
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068202
EAN/GTIN:
     4007841068202
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
DL Vario Quattro PRO S warmweiß weiß

Erfasst genau da, wo Sie wollen. Schluss mit lästigen Fehlschaltungen. Vier Präzisions-Infrarot-Sensoren garantieren 360° Rundumerfassung und lassen sich in vier Richtungen individuell einstellen. So kann der Erfassungsbereich absolut exakt festgelegt werden. Reichweite: 2 bis 8 m. Klares Design ohne störende Sensorelemente, da die Sensorlinsen nahezu unsichtbar in die Leuchtenabdeckung integriert sind – eine patentierte Weltneuheit! 1430 lm bei 14 W. In neutralweiß oder warmweiß.

So sparen Sie.

Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINEL LED Leuchte mit Bewegungsmelder leuchtet im Vergleich dazu nur mit durchschnittlich 2 Stunden bei Nacht, da das Licht nur bei Bewegung eingeschaltet wird.

Erfasst genau da, wo Sie wollen.

Die LED-Deckenleuchte mit präziser Erfassung ! Die vier Infrarot-Sensoren lassen sich mechanisch von 2 - 8 m individuell einstellen. Für eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. Carports und Vordächer, ist die 360° Rundum-Erfassung bestens geeignet. Dabei fungiert die Leuchtenabdeckung gleichzeitig als Sensorlinse - eine patentierte Weltneuheit! Die Deckenleuchte strahlt mit 1430 lm bei 14 W und kann in bis zu 6 m Höhe montiert werden, inklusive komfortabler Grundlichtfunktion (10 %) bei Dämmerung. Zusätzlich kann die DL Vario Quattro PRO S unkompliziert per Kabel (bis zu 10 Leuchten) vernetzt werden. Erhältlich mit neutralweißer (4000 K) und warmweißer (3000 K) Lichtfarbe.

Erfasst genau da, wo Sie wollen.

Die LED-Deckenleuchte mit präziser Erfassung ! Die vier Infrarot-Sensoren lassen sich mechanisch von 2 - 8 m individuell einstellen. Für eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. Carports und Vordächer, ist die 360° Rundum-Erfassung bestens geeignet. Dabei fungiert die Leuchtenabdeckung gleichzeitig als Sensorlinse - eine patentierte Weltneuheit! Die Deckenleuchte strahlt mit 1430 lm bei 14 W und kann in bis zu 6 m Höhe montiert werden, inklusive komfortabler Grundlichtfunktion (10 %) bei Dämmerung. Zusätzlich kann die DL Vario Quattro PRO S unkompliziert per Kabel (bis zu 10 Leuchten) vernetzt werden. Erhältlich mit neutralweißer (4000 K) und warmweißer (3000 K) Lichtfarbe.

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Flur, Küche, Stairs
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Zertifizierung
IK07
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
1430 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
102 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
310 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
0.5 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Operatierender Strom
13 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.