|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-92447433 Herst.-Nr.: LVN128088 EAN/GTIN: 5704174319023 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 23.48 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20.48 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Metallisch |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | AWG Kabelgröße | 22/24 |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Gehäusematerial | Metall |  | Frequenz | 500 MHz |  | Zertifizierung | ISO, IEC, ANSI, TIA |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |