Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN128084 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN128084 Keystone-Modul
Lanview LVN128084 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92447396
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN128084
EAN/GTIN:
     5704174319009
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
17.4 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
14.4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Metallisch
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
22/24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Metall
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
TIA-568-C.2, ISO11801
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.