Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81368 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 81368 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß
Papstar 81368 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß
Papstar 81368 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Weiß
Artikel-Nr.:
     6855-4002911813683
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81368
EAN/GTIN:
     4002911813683
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Hamburger-Box mit Klappdeckel für den Außer-Haus-Verkauf

- Abmessungen: 14,5 x 15,5 cm, Höhe: 8 cm
- Material: XPS (extrudiertes Polystyrol)
- gut isolierend
- maximale Gebrauchstemperatur: 90°C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Material
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Produktfarbe
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,64*
€ 17,64*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 17,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,03*
€ 21,22*
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,992
pro Stück
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12141
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.