Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Squeeze Kids 518092 TRINKFLASCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Squeeze Kids 518092 TRINKFLASCHEN
EMSA Squeeze Kids 518092 TRINKFLASCHEN
EMSA Squeeze Kids 518092 TRINKFLASCHEN
EMSA Squeeze Kids 518092 TRINKFLASCHEN
EMSA Squeeze Kids 518092 TRINKFLASCHEN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92395657
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518092
EAN/GTIN:
     4009049449098
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Mit der SQUEEZE KIDS haben kleine Sportler die perfekte Trinkflasche stets dabei. Das 100 % auslaufsichere Design hält stillen Getränke zuverlässig stand. Der coole und moderne Flaschenkörper mit Motivaufdruck kann ganz einfach per Handdruck bedient werden und sorgt so für höchsten Trinkgenuss. Die Flasche ist zu 100 % frei von BPA und aus unbedenklichem PE hergestellt. Somit ist die SQUEEZE der ideale Begleiter bei sportlichen Aktivitäten oder für den Schulalltag.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
219 mm
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
219 mm
Durchmesser
65 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Volumen (ml)
600 ml
Beste Verwendung
Sport
Produktfarbe
Grün
Material
Polyethylen
Name der Farbe
Soccer
Flexibles Design
Ja
Zielgruppe
Kinder
Deckeltyp
Sportdeckel
Deckelfarbe
Weiß
Verriegelungsart
Drehen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Themenwelt
Soccer
Abnehmbarer Ausguss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.