Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni GESICHTSMASKEN SELBST MACHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni GESICHTSMASKEN SELBST MACHEN
Clementoni GESICHTSMASKEN SELBST MACHEN
Clementoni GESICHTSMASKEN SELBST MACHEN
Clementoni GESICHTSMASKEN SELBST MACHEN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392873
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59248
EAN/GTIN:
     k.A.
Ein originelles und unterhaltsames wissenschaftliches Set zur Erstellung natürlicher und feiner Schönheitsmasken. Das Set enthält alle Zutaten für die Herstellung von echten Schönheitsmasken, einschließlich grünem Ton, vulkanischem Ton und vielen frischen und wohlriechenden Düften. Das Spiel enthält auch angereicherte Stoffmasken für eine beruhigende, erfrischende und aufhellende Behandlung. Das reich bebilderte Handbuch führt die Mädchen Schritt für Schritt in die Entwicklung angenehmer Schönheitsbehandlungen für ihr Gesicht ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Children's fashion design kit
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
442 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.