Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-05468 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-05468 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau Polyester
Makita E-05468 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau Polyester
Makita E-05468 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392609
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05468
EAN/GTIN:
     0088381566971
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugtasche mit besonders großer, versteifter Öffnung und ca. 26 Litern Fassungsvermögen Werkzeugtasche mit Reißverschluss und versteifter, großer Öffnung für eine gute Übersicht über den Inhalt. Die Tasche verfügt über zahlreiche innen- und außenliegende Fächer sowie elastische Bänder für ein sicheres Verstauen von Zubehör und Handwerkzeugen. Inklusive Gurt aus dem Strap-Belt-System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1850 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Polyester
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.