Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-05527 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-05527 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau Polyester
Makita E-05527 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392588
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
EIMERTASCHE - Aus hochwertigem 1680D Polyester - Mit 10 Innentaschen und 9 Außentaschen für Werkzeuge - Kann durch Verstellbänder der Größe einiger Baueimer angepasst werden - Der Eimer wird dadurch zur Werkzeugtasche umfunktioniert - Bestens geeignet auf 20 Liter Baueimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Polyester
Tasche
Ja
Taschenanzahl
19 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.