Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Swiss Modern Besteck-Set Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Swiss Modern Besteck-Set Blau
Victorinox Swiss Modern Besteck-Set Blau
Victorinox Swiss Modern Besteck-Set Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91356887
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.9096.12W2.24
EAN/GTIN:
     7613329116043
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Unser Besteck-Set sorgt für einen edlen, modernen Look. Jedes Teil ist perfekt ausbalanciert und schlichtweg elegant. Der ebenso robuste wie leichte rostfreie Stahl und die extra scharfen Klingen werden durch komfortable Kunststoffgriffe ergänzt. Wählen Sie aus verschiedenen modernen Griff-Farben und verleihen Sie jeder Mahlzeit Komfort und Klasse – mit dem 12-teiligen Swiss Modern Besteck-Set.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Gewicht
852 g
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Set pro Person
Steakmesser, Tischgabel, Esslöffel, Teelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Blau
Materiallgriff
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl der Messer
6
Anzahl der EL
6 Stück(e)
Anzahl an Tafelgabeln
6
Anzahl der Teelöffel
6
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 155,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.