Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
ALLNET ALL-RJ45-MAGNET Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89867061
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-RJ45-MAGNET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Adapter RJ-45
Mit dieser Kupplung können Sie einfach und effektiv Ihre wertvollen IT-Geräte vor Beschädigung schützen. Die zwei Teile werden durch magnetische Kontakte fixiert und lösen sich bei einer zu hohen Zugbelastung. Somit wird verhindert das RJ45 Buchsen ausgerissen und Geräte durch Unachtsamkeit zerstört werden. Dieses Sicherheitsprodukt von ALLNET wurde speziell für unsere Hospitality-Kunden und IT-Systemhäuser entwickelt. Die Standardvorgaben für die Auslösekraft von RJ45 Stecker und Buchsen nach IEC 60603-7 liegt höher als die unserer Abwurfbuchse. Somit wird sichergestellt das die Verbindung zwischen den zwei Magnetkupplungen immer auseinander fällt, bevor eine Beschädigung am Gerät stattfindet. Ein unbeabsichtigtes Lösen der Magnetverbindung ist dennoch nicht möglich.

Sie können die bestehende Infrastruktur weiterhin nutzen, denn der Stecker unterstützt alle Arten von RJ45 Steckern, von Cat5-Cat6a, PoE nach IEEE 802.3 af/at/bt (90Watt) und bis zu 10GBit.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
RJ-45
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Merkmale
Vollduplex
Ja
Bidirektional
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.