Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ainos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89866761
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1960 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
72.22 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229975
€ 102,06*
Ähnlich
SLV
229965
€ 78,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.