Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24052-22 Sammelmappe Karton, Stoff Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24052-22 Sammelmappe Karton, Stoff Blau A4
Pagna 24052-22 Sammelmappe Karton, Stoff Blau A4
Pagna 24052-22 Sammelmappe Karton, Stoff Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89662374
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24052-22
EAN/GTIN:
     4013951012806
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Unterschriftenmappe
Die Unterschriftsmappen mit 5 Fächern und Stoffeinband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die extrastarken Seiten aus grauem Löschkarton mit praktischen Wendetaben sind besonders reißfest und schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher machen die Mappen besonders übersichtlich und helfen, Dokumente schnell zu sichten und zu bearbeiten. Dank ihrem hochwertigen Stoffeinband und dem dehnbaren Rücken ist die Unterschriftsmappe ein sehr strapazierfähiger Ordnungshelfer, insbesondere bei häufigem Gebrauch mit mehrseitigen Unterlagen. Das Fenster im Einband ist individuell beschriftbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Signatur-Ordner
Format
A4
Material
Karton, Stoff
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
5
Etikettenhalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24052-11
ab € 8,42*
Ähnlich
Pagna
24052-44
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.