Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-64X50K Herst.-Nr.: M64X503KB40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Konformer Beschichtungsverdünner | | Produktfarbe | Grau | | Material | Metall | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Stoßspannung | 250 V | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.82 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,29* | € 1,55* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,05* | € 1,74* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,14* | € 5,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,48* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|