Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Rainbow 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Rainbow 50 W
Walimex Rainbow 50 W
Walimex Rainbow 50 W
Walimex Rainbow 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89300196
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23034
EAN/GTIN:
     4056929230345
Die Walimex pro Rainbow LED liefert jede sichtbare Farbe für Ihr Foto- oder Videoset, dazu Weißlicht zwischen 3.200 und 9.999 K. Damit haben Sie eine Leuchte an der Hand, die Ihnen jedes gewünschte Weißlicht und jede gewünschte Farbe in frei wählbarer Int Setzen Sie farbige Akzente - ganz ohne Farbfolien! Die Walimex pro Rainbow LED liefert jede sichtbare Farbe für Ihr Foto- oder Videoset, dazu Weißlicht zwischen 3.200 und 9.999 K. Damit haben Sie eine Leuchte an der Hand, die Ihnen jedes gewünschte Weißlicht und jede gewünschte Farbe in frei wählbarer Intensität und Helligkeit liefert. Im Modus RGBW Dimming können Sie rot, grün, blau und weiß jeweils von 0 bis 255 Anteilen individuell einstellen, was über 4,22 Milliarden Kombinationen ermöglicht. Im Modus Hue / Saturation / Intensity stehen Ihnen 360 Farbnuancen auf dem Farbkreis zur Verfügung, dazu eine Sättigung zwischen 0 und 100 % sowie eine Helligkeit von 20 bis 100%, was 2,88 Millionen Kombinationen ergibt. Klassisches weißes Licht von warm bis kalt inklusive Im Bi-Color-Modus regulieren Sie die Weißlicht-LEDs in Schritten von 100 K zwischen 3.200 und 9.999 Grad Kelvin. Nutzen Sie die Leuchte als klassische Bi-Color-Leuchte für Szenen, in denen Sie weißes Licht benötigen. Durch die vielfältigen Mischmöglichkeiten können Sie dem Weißlicht auch leichte Farbnuancen beimischen, ohne gleich tief in die Farbtöpfe zu greifen. Das Licht ist dank des Farbwiedergabeindexes von über 95 Ra von höchster Qualität und zudem flimmerfrei, was Ihnen das Arbeiten mit Film- und Videokameras auch bei hohen Framerates gestattet. Unabhängig dank Akkudock Dank des Akkudocks für V-Mount-Akkus sind Sie völlig frei in der Wahl Ihres Foto- und Filmsets. Arbeiten Sie im Studio oder On Location und nutzen Sie die Rainbow LED-RGB Rechteck-Leuchte auch outdoor ohne Einschränkungen. Ein voller Akku reicht für Stunden Dauerbetrieb. Im Studio nutzen Sie das beiliegende Netzteil und arbeiten zeitlich unbegrenzt. Passende Akkus sind als separates Zubehör unter den Artikelnummern 23038 und 23040 bestellt werden, ein Ladegerät unter 23039. Komplett fernsteuerbar per App und DMX Mit der kostenlosen App "Rainbow LED" für Android und iOS steuern Sie eine oder mehrere Leuchten bequem und intuitiv über Bluetooth. Das Verbinden der Leuchte geht schnell und ohne Aufwand. Weisen Sie die Leuchte einer Gruppe zu, die Sie global steuern können, oder bedienen Sie sie einzeln. Alle Farben und Effekte stehen Ihnen frei zur Verfügung, ebenso Ein- und Ausschalten. Bevorzugte Farbeinstellungen können Sie in der App als Preset hinterlegen. Ebenso erlaubt die App, das Licht zur Musik auf dem Smartphone oder über das Mikrofon zu beeinflussen. Hierbei pulsieren die Farben im Takt der Musik oder dessen, was das Mikrofon erfasst. Auch können Sie die Leuchte in Ihr DMX-Universum (DMX 512) einbinden und über 4 Kanäle steuern. Effekte mit an Bord Sie können verschiedene Farb- und Leuchteffekte am Gerät selbst auswählen: Farbverläufe für sanftes Ein- und Ausblenden oder Überblenden, Stroboskop-Effekte für farbige oder weiße Blitze, sowie Pulse-Effekte mit Farbwechseln bei voller Leuchtstärke. Zusätzlich gibt es vorprogrammierte Effekte, vom flackernden Kamin über die rauschende Party bis hin zum Polizeiauto. Nutzen Sie diese Effekte für Film- und Videoaufnahmen oder für Events. Die Effekte lassen sich per App bequem aufrufen und steuern. Per DMX können Sie diese und andere Effekte selbst simulieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
15.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Lampenleistung
50 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtleistung
3121 lm
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
9999 K
Strahlungswinkel
120 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.