Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology DHI-VTO4202F-MB5 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology DHI-VTO4202F-MB5 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul
Dahua Technology DHI-VTO4202F-MB5 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88558825
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-VTO4202F-MB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
310 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Ruftasten-Modul
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Dahua Europe
Material
Aluminium
IK-Kodex
IK07
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kompatibilität
VTO4202F-X Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.