Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
wolfcraft GmbH 4287000 Handschaber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88531899
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4287000
EAN/GTIN:
     4006885428706
Suchbegriffe:
Handschaber
wolfcraft handschaber
handschaber
Empfindliche Oberflächen wie Weichholz oder Autolack befreien Sie mit diesem Schaber schonend von Schmutz und ungewollten Rückständen. Dafür bietet Ihnen das Werkzeug zwei unterschiedliche Kunststoffklingen in den Härtegraden hart und medium. So haben Sie, je nach Empfindlichkeit der Oberfläche, immer das passende Werkzeug zur Hand. Das Kunststoffgehäuse verfügt über ein integriertes Klingenfach, in dem sich je zwei Ersatzklingen befinden. Der Klingenwechsel erfolgt schnell und werkzeuglos.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Grau, Transparent
Griff(e)
Ja
Wechselklingen
Ja
Material Messer
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
4
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.