Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco NXN-K3P-8X-9GB= Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco NXN-K3P-8X-9GB= Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87599276
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NXN-K3P-8X-9GB=
EAN/GTIN:
     889728321204
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Netzvermittlung
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP28
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte cisco, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.160,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.360,22*
€ 2.808,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.338,07*
€ 2.782,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,21*
€ 2.686,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.206,05*
€ 2.625,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.160,80*
€ 2.571,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.