Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP225M025CCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAP225M025CCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP225M025CCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87217438
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP225M025CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
2200 nF
Spannung
25 V
Toleranz
20 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCB1E225M2ACB
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.