| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-86484992 Herst.-Nr.: 18605 EAN/GTIN: 4250197186056 |
| |
|
| | |
| Jede Wasserkühlung benötigt Schläuche oder HardTubes um die einzelnen Komponenten wie Radiatoren, Kühler und Ausgleichsbehälter zu verbinden. Bisher wurden bei Wasserkühlungen, in der Regel, PVC-Schläuche verwendet. Der Alphacool AlphaTube TPV bringt nun ein neues Material aus der Alphacool Enterprise Solutions Serie ins Spiel. Denn TPV bzw. EPDM-Gummi wird in der Industrie vorzugsweise verwendet.
Was ist der Vorteil von TPV? Gegenüber PVC-Schläuchen bieten die AlphaTube TPV-Schläuche diverse Vorteile bei einer Wasserkühlung. Er ist deutlich beständiger gegen Säuren und Basen. Außerdem ist er deutlich temperaturbeständiger als ein PVC-Schlauch. Der Alphacool AlphaTube verträgt Temperaturen bis 155°C. Während sich PVC-Schläuche bei höheren Wassertemperaturen verziehen, insbesondere an Stellen mit engeren Biegeradien, bleibt der TPV-Schlauch in seiner Form beständig. Die Gefahr, dass sich der Schlauch soweit verzieht, dass der Wasserfluss behindert wird, ist damit ausgeschlossen.
Wie gut lässt sich der AlphaTube verlegen? Der Alphacool AlphaTube TPV-Schlauch lässt sich wie jeder andere PVC-Schlauch leicht und einfach verlegen. Er ist grundlegend etwas härter, allerdings nur geringfügig. Die Handhabung beim Verlegen der TPV-Schläuche ist genauso simpel, wie man es von PVC-Schläuchen gewohnt ist.
Brauche ich spezielle Anschlüsse? Wir empfehlen unsere speziell angepassten Alphacool HF TPV Anschlüsse. Da diese Anschlüsse und der Schlauch aus der Alphacool Enterprise Solutions Serie stammen, wurden die Anschlüsse auf eine extrem hohe Zugfestigkeit optimiert und auch teilweise mit einem Sperring versehen. Natürlich können auch normale Anschlüsse verwendet werden. Die Zugfestigkeit fällt dann aber geringer aus.
Der Alphacool AlphaTube TPV zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Basen und äußere Einflüsse aus. Dazu gesellen sich noch eine außergewöhnliche Langlebigkeit des Schlauches, die PVC-Schläuche weit übertrifft. Der matt schwarze Schlauch bietet zudem eine dezente Samt-Optik. Ein Blickfang in jedem wassergekühltem PC. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Röhre | | Material | Thermoplastisches Vulkanisat (TPV) | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Betriebstemperatur | 155 °C | | Maximaler Betriebsdruck | 4 bar | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 12.7 mm | | Schlauch-/Rohrlänge | 3300 mm | Sonstige Funktionen | Kühlmittel | Flüssigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |