Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 30 mm M5 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 30 mm M5 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 30 mm M5 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86479184
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/74 5X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.