Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0009 50 mm M12 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0009 50 mm M12 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0009 50 mm M12 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86477671
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/76 12X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Grundlage für die CE-Kennzeichnung nach hEN
DIN EN 14592 Holzbauwerke – Stiftförmige Verbindungsmittel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Kopfhöhe
7.5 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M12
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.