Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M63X102KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay M63X102KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau
Vishay M63X102KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau
Artikel-Nr.:
     615-W53555
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63X102KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Metall
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
250 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.85 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,33*
1 Tag
63
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,35*
1 Tag
73
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 8,12*
6 Tage
63
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,39*
€ 42,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3386H-1-102LF
ab € 0,591*
Ähnlich
Bourns
3386W-1-102LF
ab € 0,694*
Ähnlich
Bourns
3386X-1-102LF
ab € 0,601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.