Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M63P103KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay M63P103KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau
Vishay M63P103KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86447565
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P103KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Metall
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
250 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.85 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3329H-1-103LF
ab € 1,07*
Ähnlich
Bourns
3386P-1-103TLF
ab € 1,27*
Ähnlich
Bourns
3386F-1-103LF
ab € 0,72*
Ähnlich
Bourns
3386P-1-103LF
ab € 0,736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.