Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M63P503KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay M63P503KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau
Vishay M63P503KB40 Zubehör für Leiterplatten Blau
Artikel-Nr.:
     2805-63P50K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P503KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Metall
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
250 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.85 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,05*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,38*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,68*
1 Tag
46
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,73*
1 Tag
20
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3329H-1-503LF
ab € 1,11*
Ähnlich
Bourns
3386F-1-503LF
ab € 0,587*
Ähnlich
Bourns
3386P-1-503LF
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.