Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP226M016SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAP226M016SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP226M016SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86383427
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP226M016SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22000 nF
Spannung
16 V
Toleranz
20 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,458*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.