Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP334M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAP334M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP334M035SCS Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86381648
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP334M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
radial kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
3300 nF
Spannung
35 V
Toleranz
20 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.