Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangee 12930003 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangee 12930003 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN
Rangee 12930003 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86252670
Hersteller:
     Rangee
Herst.-Nr.:
     12930003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Kompatible Produkte
Rangee K10, S810, J801
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
WLAN
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.