Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon VISITOR 1V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon VISITOR 1V Schwarz
Beafon VISITOR 1V Schwarz
Beafon VISITOR 1V Schwarz
Beafon VISITOR 1V Schwarz
Beafon VISITOR 1V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86245839
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     BEASH-1V-B
EAN/GTIN:
     9120042776556
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Besonderheiten Kamera Türklingel-Set mit externer Glocke bereits im Lieferumfang enthalten Sonderlackierung schwarz / schwarz -Glanz Laute Zusatzglocke bis zu 95dB zur zusätzliche Anwendung für Menschen mit Handicap (Hörprobleme). Erweiterung von weiteren externen Glocken möglich Schutzklasse IP54 gegen Staub und Spritzwasser plus einem zusätzlichen Schutzdach auch gegen Sonneneinstrahlungen Tag & Nacht Modus 100% Kabellos | Anschluss für Stromleitung möglich Klingelknopf beleuchtet bei Annäherung (blau) bei Betätigung (rot) Integrierter 6700 mAh Akku (auswechselbar) Infrarot Nachtsensor bis zu 10 Meter Bewegungserkennung Integrierte 2 Wege Lautsprecher ( Hören und Sprechen) Kamera Weitwinkel bis zu 145 Grad Micro SD Kartenslot bis zu 128 MB Bewegungserkennung (Automatischer Alarmauslöser) Kompatibel mit amazon alexa & Google Assistent
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Maximale Reichweite
80 m
Anzahl Melodien
4
Lautstärke einstellbar
Ja
Plug
Ja
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
90 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Eingangsspannung
12-24 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
6700 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
113 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Sichtwinkel
145 °
Nachtsicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.