Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Tracer HardWire Industrielles Endoskop 70°
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85928595
Hersteller:
     Megabajt
Herst.-Nr.:
     TRAKAM46628
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Betrachtungswinkel
70 °
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Helligkeitseinstellung
Ja
Wasserfest
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Netzteiltyp
Akku
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Lieferumfang
Spiegel
Ja
Haken
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluß zu PC
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.