Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 21 Deckenbeleuchtung Weiß LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 21 Deckenbeleuchtung Weiß LED E
RZB Less is more 21 Deckenbeleuchtung Weiß LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85638459
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312226.002
EAN/GTIN:
     4051859234135
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
1700 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1210 g
Länge (mm)
1008 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
17 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.