Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85634580
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312132.002.191
EAN/GTIN:
     4051859183082
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1000 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63 mm
Gewicht
1350 g
Durchmesser
230 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
13 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.