Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MEDO 40 CW AMBIENT Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MEDO 40 CW AMBIENT Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV MEDO 40 CW AMBIENT Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV MEDO 40 CW AMBIENT Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV MEDO 40 CW AMBIENT Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV MEDO 40 CW AMBIENT Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV MEDO 40 CW AMBIENT Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV MEDO 40 CW AMBIENT Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85369605
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
2200 g
Kopfdurchmesser
380 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
105 °
Lichtleistung
2950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,71*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,82*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,59*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,34*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.