Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics QSFP-4X10G-C5M-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m 4xSFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85361935
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-4X10G-C5M-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
4xSFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 5m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.