Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 2359 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 2359 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5p
MENNEKES 2359 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5p
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85330592
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2359
EAN/GTIN:
     4015394014591
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
122 mm
Paketgewicht
246 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5p
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Referenz
7 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.