Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sitra S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sitra S
SLV Sitra S
SLV Sitra S
SLV Sitra S
SLV Sitra S
SLV Sitra S
SLV Sitra S
SLV Sitra S
SLV Sitra S
SLV Sitra S
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85314915
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
870 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
105 °
Lichtleistung
1270 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.