Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85313626
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312135.0031.2.19
EAN/GTIN:
     4051859183440
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1300 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63 mm
Gewicht
1120 g
Durchmesser
230 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
12 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 230 V
Einschaltstrom
0.15 A
Einschaltzeit
10000 ms
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.